SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49162934
品番
CJ2RA10-40SRZ
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
40
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード