※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
20
27
38
40
16
45
75
100
90
チューブ内径(Φmm)
16
10
16
作動方式
(S) 単動押出し
(S) 単動押出し
(T) 単動引込み
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49162986
品番
CJ2RA16-100SRZ
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
100
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード