サーモスタット Honeywell

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49163827 品番 2455RP 9100-445 F90C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様コンタクトは銀めっきされてなく、低電流DC用途での使用には適していません。.基本的なバイメタルサーモスタット.PPSRytonボディ、スチールエンドキャップ付き電気端子は取り付け面に平行な電気端子。取り付けが簡単で温度許容度を高めるフローティング型スチールブラケットN/Cタイプは、温度上昇で開き、N/Oタイプは温度上昇で閉じます。1/4インチタブ端子コンタクトの定格は250Vac10A。 タイプサーモスタット:バイメタル スイッチ設定:NO 温度範囲(℃)0〜186 温度(℃)オープニング:75 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC2000 ターミナルタイプはんだタブ コンタクト定格電流(A)10 最大接触抵抗(mΩ)50 コンタクト定格電圧(V)AC250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする