サーモスタット Honeywell

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49163854 品番 2455RC-90820388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様UL認定部品、CSA認定.高温バイメタルサーモスタット.苛酷な高温環境用に特に設計されています。スイッチから電気的及び熱的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます。感熱ディスク付きのセラミックハウジングは、伝熱性ステンレススチールエンドキャップで保持されます。1/4インチタブ端子コンタクトの定格は250Vac15A。 タイプサーモスタット:バイメタル スイッチ設定:SPSTNC 温度範囲(℃)0〜260 温度(℃)オープニング:160 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC2000 ターミナルタイプクイックコネクト コンタクト定格電流(A)15 最大接触抵抗(mΩ)50 コンタクト定格電圧(V)AC120〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする