honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
サーモスタット Honeywell
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
温度(℃)
オープニング:113、クロージング:96
注文コード
49163888
品番
3455RC 01000237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
温度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Honeywell-3455RC.Honeywell3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。自動リセット銀/ニッケル合金
スイッチ
設定:SPST
温度範囲(℃)
52〜260
温度(℃)
オープニング:113、クロージング:96
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ねじ
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
AC120〜250