サーモスタット Jumo パネル取り付け eTRON シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49163915 品番701060/811-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:RTD 、 出力タイプ:1 Relay 、 出力数:1 、 電源電圧:12 → 24 V dc, 24 V ac 、 サイズ:76 x 36mm 、 最低動作温度:0℃ 、 最大使用温度:+55℃ 、 パネル奥行き:56mm 、 シリーズ:eTRON 、 UL. eTRON M - 電子マイクロスタット. PT100入力 除霜機能を内蔵 加熱又は冷却を設定可能 制限監視 調整可能な切り替えヒステリシス 電源投入後の時間遅延スイッチオンを選択可能 動作時間カウンタ 動作モード、℃、°F、時間、分、秒のシンボルを表示 パラメータレベルはコードで保護 PC経由で構成とアーカイブを実行するセットアッププログラム セットアッププログラムの表形式の機能で線形化をカスタマイズ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする