仕様入力タイプ:RTD 、 出力タイプ:1リレー 、 出力数:1 、 電源電圧:115 V ac 、 最低動作温度:0℃ 、 最大使用温度:+55℃ 、 シリーズ:eTRON 、 UL. eTRON M - 電子マイクロスタット. PT100入力 除霜機能を内蔵 加熱又は冷却を設定可能 制限監視 調整可能な切り替えヒステリシス 電源投入後の時間遅延スイッチオンを選択可能 動作時間カウンタ 動作モード、℃、°F、時間、分、秒のシンボルを表示 パラメータレベルはコードで保護 PC経由で構成とアーカイブを実行するセットアッププログラム セットアッププログラムの表形式の機能で線形化をカスタマイズ可能