サーモスタット Jumo パネル取り付け eTRON シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49163967 品番701060/832-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:Current 、 出力タイプ:2 Relay 、 出力数:2 、 電源電圧:12 → 24 V dc, 24 V ac 、 サイズ:76 x 36mm 、 最低動作温度:0℃ 、 最大使用温度:+55℃ 、 パネル奥行き:56mm 、 シリーズ:eTRON 、 eTRON M - 電子マイクロスタット. シンプルな温度制御(加熱又は冷却)用のJumo eTRON Mデジタル電子サーモスタットです。. シンプルな温度制御(加熱又は冷却)用のコンパクトな電子マイクロスタット 3桁バックライトLCディスプレイ 桁高13 mm、℃、°F、時、分、秒、霜取り中、加熱中を示す特殊文字あり 4個のキーでシンプルな操作 タイプに応じた入力: - 抵抗温度計 - 熱電対 - 電流 出力: 変換器 x 1又はN/O x 2 調整可能な切り替えヒステリシス 霜取り機能内蔵 限界値モニタリング 経過時間カウンタ 暗号保護されたパラメータレベル 組立は簡単、パネル取り付け ねじ止め端子による電気的接続 センサ: Pt100、保護チューブ: 6 x 50 mm、接続リード: 2.5 m、シリコーン、-50 → +180 ℃ セットアッププログラム(Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP)付属PCインターフェイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする