サーモスタット Jumo パネル取り付け eTRON シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49163976 品番701060/821-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:Thermocouple 、 出力タイプ:1 Relay 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 最低動作温度:0℃ 、 最大使用温度:+55℃ 、 シリーズ:eTRON 、 eTRONシリーズデジタルサーモスタット. J、K、L熱電対又は4 // 20 mA、0 // 20 mAアナログ出力(製品説明を参照)。 加熱 / 空調モードで動作します。 セットポイントを超過した場合に備えてC/Oリレー出力が1個あります。 フロントパネルの3個のボタンで簡単にプログラミングできます。 ecoTRON TバージョンはDINレール取り付け用、eTRON Mバージョンはパネル取り付け用です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする