CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メモリサイズ:16Mbit 、 構成:1M x 16 bit 、 ワード数:1M 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:54 、 寸法:22.51 x 10.26 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49163994
品番
CY7C1061GE30-10ZSXI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16Mbit 、 構成:1M x 16 bit 、 ワード数:1M 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:54 、 寸法:22.51 x 10.26 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応