サイプレス SRAM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(84個) 仕様メモリサイズ:16Mbit 、 構成:512K x 32 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:32bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PBGA 、 ピン数:119 、 寸法:22 x 14 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 注文コード49164003 品番CY7C1062G30-10BGXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:16Mbit 、 構成:512K x 32 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:32bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PBGA 、 ピン数:119 、 寸法:22 x 14 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする