CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メモリサイズ:16Mbit 、 構成:512K x 32 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:32bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PBGA 、 ピン数:119 、 寸法:22 x 14 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49164019
品番
CY7C1062G30-10BGXI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16Mbit 、 構成:512K x 32 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:32bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PBGA 、 ピン数:119 、 寸法:22 x 14 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応