CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(210個)
仕様
メモリサイズ:1Gbit●構成:2048K x 64 bit●ワード数:2048K●1ワード当たりのビット数:64bit●アドレスバス幅:8bit●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:BGA●ピン数:63●寸法:11 x 9 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:3.6 V
注文コード
49164028
品番
S34ML01G200BHI000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1Gbit●構成:2048K x 64 bit●ワード数:2048K●1ワード当たりのビット数:64bit●アドレスバス幅:8bit●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:BGA●ピン数:63●寸法:11 x 9 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:3.6 V