CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
メモリサイズ:1Gbit 、 構成:2048K x 64 bit 、 ワード数:2048K 、 1ワード当たりのビット数:64bit 、 アドレスバス幅:8bit 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BGA 、 ピン数:63 、 寸法:11 x 9 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
注文コード
49164037
品番
S34ML01G200BHI000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1Gbit 、 構成:2048K x 64 bit 、 ワード数:2048K 、 1ワード当たりのビット数:64bit 、 アドレスバス幅:8bit 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BGA 、 ピン数:63 、 寸法:11 x 9 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃