CY7C1011DV33-10ZSXI サイプレス SRAM CYPRESS 49164055

サイプレス SRAM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様メモリサイズ:2Mbit●構成:128 K x 16ビット●ワード数:128K●1ワード当たりのビット数:16bit●最大ランダムアクセス時間:10ns●アドレスバス幅:16bit●ローパワー:あり●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.517 x 10.262 x 1.044mm●高さ:1.044mm●動作供給電圧 Min:3 V●非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor 注文コード49164055 品番CY7C1011DV33-10ZSXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:2Mbit●構成:128 K x 16ビット●ワード数:128K●1ワード当たりのビット数:16bit●最大ランダムアクセス時間:10ns●アドレスバス幅:16bit●ローパワー:あり●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.517 x 10.262 x 1.044mm●高さ:1.044mm●動作供給電圧 Min:3 V●非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする