内容量1セット(270個)
仕様メモリサイズ:2Mbit 、 構成:128 K x 16ビット 、 ワード数:128K 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:44 、 寸法:18.517 x 10.262 x 1.044mm 、 高さ:1.044mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
注文コード49164064
品番CY7C1011DV33-10ZSXI