内容量1セット(17個)仕様メモリサイズ:4Mbit 、 構成:256K x 16 bit 、 ワード数:256K 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 クロック周波数:100MHz 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOJ 、 ピン数:44 、 寸法:1.13 x 0.405 x 0.11インチ 、 高さ:2.79mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49164073品番CY7C1041G30-10VXI