CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(135個)
仕様
メモリサイズ:4Mbit●構成:256K x 16 bit●ワード数:256K●1ワード当たりのビット数:16bit●最大ランダムアクセス時間:10ns●クロック周波数:1MHz●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.51 x 10.26 x 1.05mm●高さ:1.05mm●動作供給電圧 Min:2.2 V
注文コード
49164089
品番
CY7C1041G30-10ZSXE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:4Mbit●構成:256K x 16 bit●ワード数:256K●1ワード当たりのビット数:16bit●最大ランダムアクセス時間:10ns●クロック周波数:1MHz●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.51 x 10.26 x 1.05mm●高さ:1.05mm●動作供給電圧 Min:2.2 V
RoHS指令(10物質対応)
対応