CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メモリサイズ:4Mbit 、 構成:256K x 16 bit 、 ワード数:256K 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:44 、 寸法:18.51 x 10.26 x 1.04mm 、 高さ:1.04mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49164107
品番
CY7C1041G30-10ZSXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:4Mbit 、 構成:256K x 16 bit 、 ワード数:256K 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:44 、 寸法:18.51 x 10.26 x 1.04mm 、 高さ:1.04mm 、 動作温度 Min:-40 ℃