内容量1セット(480個)
仕様メモリサイズ:4Mbit 、 構成:256K x 16 bit 、 ワード数:256K 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 クロック周波数:100MHz 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BGA 、 ピン数:48 、 寸法:8 x 6 x 0.79mm 、 高さ:0.79mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49164168
品番CY7C1041GN30-10BVXI