内容量1セット(135個)
仕様メモリサイズ:4Mbit●構成:256 kB x 16●ワード数:256k●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:10ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:100MHz●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.51 x 10.26 x 1.04mm●高さ:1.04mm●動作供給電圧 Max:3.6 V
注文コード49164177
品番CY7C1041GN30-10ZSXI