内容量1セット(19個)仕様メモリサイズ:4Mbit 、 構成:512K x 16 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 クロック周波数:100MHz 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOJ 、 ピン数:36 、 寸法:0.93 x 0.4 x 0.12mm 、 高さ:0.12mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49164204品番CY7C1049GN-10VXI