内容量1リール(1000個)仕様メモリサイズ:4Mbit 、 構成:512K x 8 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:45ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:32 、 寸法:20.75 x 11.43 x 2.81mm 、 高さ:2.81mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49164213品番CY62148ELL-55SXIT