CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
メモリサイズ:4Mbit 、 構成:512K x 8 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:45ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:32 、 寸法:20.75 x 11.43 x 2.81mm 、 高さ:2.81mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49164229
品番
CY62148ELL-55SXIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:4Mbit 、 構成:512K x 8 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:45ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:32 、 寸法:20.75 x 11.43 x 2.81mm 、 高さ:2.81mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応