CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
サイプレス SRAM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
メモリサイズ:4Mbit●構成:512K x 8 bit●ワード数:512K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:10ns●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.51 x 10.26 x 1.04mm●高さ:1.04mm●幅:10.26mm
注文コード
49164265
品番
CY7C1049GN30-10ZSXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:4Mbit●構成:512K x 8 bit●ワード数:512K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:10ns●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.51 x 10.26 x 1.04mm●高さ:1.04mm●幅:10.26mm
RoHS指令(10物質対応)
対応