内容量1個仕様メモリサイズ:8Mbit●構成:1024 K x 8ビット●ワード数:1024K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:45ns●アドレスバス幅:8bit●クロック周波数:1MHz●ローパワー:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:44●寸法:18.51 x 10.26 x 1.04mm●高さ:1.04mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●非同期マイクロパワー(MoBL) SRAMメモリ、Cypress Semiconductor. MoBL低消費電力SRAMメモリデバイスは効率が高く、業界をリードするスタンバイ電力損失(最大)の仕様に適合します。注文コード49164274品番CY62158EV30LL-45ZSXI