CY7C1354CV25-200AXC サイプレス SRAM CYPRESS 49164299

サイプレス SRAM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メモリサイズ:9Mbit 、 構成:256K x 36ビット、512K x 18ビット 、 ワード数:256K, 512K 、 1ワード当たりのビット数:18 bit, 36 bit 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:100 、 寸法:14.1 x 20.1 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 同期SRAM、Cypress Semiconductor 注文コード49164299 品番CY7C1354CV25-200AXC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:9Mbit 、 構成:256K x 36ビット、512K x 18ビット 、 ワード数:256K, 512K 、 1ワード当たりのビット数:18 bit, 36 bit 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:100 、 寸法:14.1 x 20.1 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 同期SRAM、Cypress Semiconductor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする