シーメンス オーバーロードリレー 3RT2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49165069 品番3RT2015-1KB41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様範囲:SIRIUS Innovation シリーズ:3RT2 コンタクトの定格電流:18 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 取付けスタイル:DINレール取り付け 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:ねじ 幅:73mm 動作温度 Max:+60℃ CE、UL、CSA、CCC. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 接触器 3RT2シリーズ. 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に最適であることがテスト済みです。S00〜S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。. サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする