SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス リレーインターフェイス オプト出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
幅:6.2mm●深さ:84mm●入力タイプ:DC●3TX7オプトカプラインターフェイスリレー. 半導体を使用したオプトカプラスイッチ溶接が可能でないため、摩耗による影響を受けません。. 半導体を使用した出力カップリングエレメント 幅狭 回数の多いスイッチングサイクルの用途 ねじ接続 ガルバニック絶縁
注文コード
49165629
品番
3TX7004-3PB54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
幅:6.2mm●深さ:84mm●入力タイプ:DC●3TX7オプトカプラインターフェイスリレー. 半導体を使用したオプトカプラスイッチ溶接が可能でないため、摩耗による影響を受けません。. 半導体を使用した出力カップリングエレメント 幅狭 回数の多いスイッチングサイクルの用途 ねじ接続 ガルバニック絶縁