SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス リレーインターフェイス オプト出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大順方向電圧:110 V dc 、 最大入力電流は:1 A @ 24 V dc, 3 A @ 250 V ac 、 絶縁電圧:300V 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 長さ:6.2mm 、 幅:93mm 、 深さ:72.5mm 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃
注文コード
49165638
品番
3RQ3018-2AN08-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電圧:110 V dc 、 最大入力電流は:1 A @ 24 V dc, 3 A @ 250 V ac 、 絶縁電圧:300V 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 長さ:6.2mm 、 幅:93mm 、 深さ:72.5mm 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応