3TX7004-1MF00 シーメンス リレーインターフェイス オプト出力 SIEMENS 49165717

シーメンス リレーインターフェイス オプト出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様最大順方向電圧:230 V●幅:6.2mm●深さ:84mm●出力タイプ:7777●3TX7シリーズインターフェイスリレー. ナロー設計のSIRIUS 3TX7インターフェイスリレーは、PLCとの間で送受信する制御信号接続用のカップリングエレメントです。. 接続モジュールとして機能する連結装置(インターフェイス) 制御及び周縁モータ保護 装置規格: DIN VDE0110、DIN VDE0435、DIN VDE0660、及びEN50005注文コード49165717品番3TX7004-1MF00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大順方向電圧:230 V●幅:6.2mm●深さ:84mm●出力タイプ:7777●3TX7シリーズインターフェイスリレー. ナロー設計のSIRIUS 3TX7インターフェイスリレーは、PLCとの間で送受信する制御信号接続用のカップリングエレメントです。. 接続モジュールとして機能する連結装置(インターフェイス) 制御及び周縁モータ保護 装置規格: DIN VDE0110、DIN VDE0435、DIN VDE0660、及びEN50005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする