内容量1個
仕様最大順方向電圧:24 V●幅:6.2mm●深さ:84mm●入力タイプ:AC/DC●3TX7シリーズインターフェイスリレー. ナロー設計のSIRIUS 3TX7インターフェイスリレーは、PLCとの間で送受信する制御信号接続用のカップリングエレメントです。. 接続モジュールとして機能する連結装置(インターフェイス) 制御及び周縁モータ保護 装置規格: DIN VDE0110、DIN VDE0435、DIN VDE0660、及びEN50005
注文コード49165875
品番3TX7004-2MB02