内容量1個
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:1 A, 3 A 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:60mm 、 幅:17.5mm 、 深さ:62mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 DIN VDE0110 Part 1、DIN VDE0435、DIN VDE0660、DIN EN50005. 3TX700 - リレーカプラ、非プラグ式. 電子コントローラ及び周辺機器又はモータコンタクタ間の接続モジュールとしての中間ネットワーク(インターフェイス) ねじ接続 1チャネル スリムなデザイン
注文コード49166049
品番3TX7002-1BB00