3TX7014-1BB00 シーメンス リレーインターフェイス オプト出力 SIEMENS 49166058

シーメンス リレーインターフェイス オプト出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:1 A 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 長さ:89.5mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:92mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 3TX7プラグインリレーカプラ. このプラグインリレーを使用すると、リレーがサービス寿命の終わりに達したとき、配線変更を一切行わずにリレーを交換することができます。. 硬くて丈夫な金メッキ版もご用意注文コード49166058品番3TX7014-1BB00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:1 A 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 長さ:89.5mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:92mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 3TX7プラグインリレーカプラ. このプラグインリレーを使用すると、リレーがサービス寿命の終わりに達したとき、配線変更を一切行わずにリレーを交換することができます。. 硬くて丈夫な金メッキ版もご用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする