内容量1個
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:1 A 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 長さ:89.5mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:92mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 3TX7プラグインリレーカプラ. このプラグインリレーを使用すると、リレーがサービス寿命の終わりに達したとき、配線変更を一切行わずにリレーを交換することができます。. 硬くて丈夫な金メッキ版もご用意
注文コード49166067
品番3TX7014-1BB02