内容量1個仕様最大順方向電圧:24 V ac/dc 、 最大入力電流は:0.1 A 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:60mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:62mm 、 寸法:60 x 12.5 x 62 mm 、 3TX7オプトカプラインターフェイスリレー. 半導体を使用したオプトカプラスイッチ溶接が可能でないため、摩耗による影響を受けません。. 半導体を使用した出力カップリングエレメント 幅狭 回数の多いスイッチングサイクルの用途 ねじ接続 ガルバニック絶縁注文コード49166085品番3TX7002-4AB00