シーメンス リレーインターフェイス オプト出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:25 mA 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:83.5mm 、 幅:22.5mm 、 深さ:38mm 、 寸法:83.5 x 22.5 x 38 mm 、 コンバータモジュール - 3RF29シリーズ. 0 → 10 V dc入力信号をパルス幅変調出力に変換し、可変オン / オフ比を使用して出力を制御します。これは、たとえば閉ループ温度コントローラで使用可能 注文コード49166094 品番3RF2900-0EA18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:25 mA 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:83.5mm 、 幅:22.5mm 、 深さ:38mm 、 寸法:83.5 x 22.5 x 38 mm 、 コンバータモジュール - 3RF29シリーズ. 0 → 10 V dc入力信号をパルス幅変調出力に変換し、可変オン / オフ比を使用して出力を制御します。これは、たとえば閉ループ温度コントローラで使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする