シーメンス 切換コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:切換コンタクト●併用可能製品:3 VAシリーズ回路ブレーカ●取り付けタイプ:DINレール●Siemens 3 VA補助コンタクト及び低電圧リリース. 3 VA成形ケース回路ブレーカの補助 / アラームスイッチは、最大630 Aまでのあらゆるサイズのブレーカに取り付けできます。 あらゆる補助 / アラームスイッチは、切換コンタクトとして設計されているため、計画や設置のプロセスに高度の柔軟性をもたらします。. 補助スイッチが、成形ケース回路ブレーカのメインコンタクトの位置を信号伝達(RS ; 874-4534 874-4534 及び ; 874-4537 874-4537 ) トリップアラームスイッチが、トリップの原因に関係なくあらゆる回路ブレーカトリップを信号伝達(RS ; 874-4512 874-4512 及び ; 874-4515 874-4515 ) ブレーカがETUによってトリップされると、成形ケース回路ブレーカが開き次第すぐに電気式アラームスイッチが作動(RS ; 874-4519 874-4519 ) トリップの原因が短絡の場合のみに、短絡アラームスイッチがトリップを信号伝達(RS ; 874-4528 874-4528 ). 定格電圧が、通常値(該当の規格に準拠して)の70 %と35 %の間に低下すると、低電圧リリースにより成形ケース回路ブレーカが始動されます。 以下の範囲の定格電圧のユニットが揃っています。. 230 V ac (RS ; 874-4525 874-4525 ) 24 V dc (RS ; 874-4521 874-4521 ). タイプSTLのシャントトリップは、低電圧リリースの代替として左側のアクセサリコンパートメントに取り付けできます。 以下の範囲の5種類の定格電圧のユニットが揃っています。. 230 V ac (RS ; 874-4540 874-4540 ) 24 V ac / V dc (RS ; 874-4531 874-4531 ) 注文コード49166338 品番3VA9988-0AB11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:切換コンタクト●併用可能製品:3 VAシリーズ回路ブレーカ●取り付けタイプ:DINレール●Siemens 3 VA補助コンタクト及び低電圧リリース. 3 VA成形ケース回路ブレーカの補助 / アラームスイッチは、最大630 Aまでのあらゆるサイズのブレーカに取り付けできます。 あらゆる補助 / アラームスイッチは、切換コンタクトとして設計されているため、計画や設置のプロセスに高度の柔軟性をもたらします。. 補助スイッチが、成形ケース回路ブレーカのメインコンタクトの位置を信号伝達(RS ; 874-4534 874-4534 及び ; 874-4537 874-4537 ) トリップアラームスイッチが、トリップの原因に関係なくあらゆる回路ブレーカトリップを信号伝達(RS ; 874-4512 874-4512 及び ; 874-4515 874-4515 ) ブレーカがETUによってトリップされると、成形ケース回路ブレーカが開き次第すぐに電気式アラームスイッチが作動(RS ; 874-4519 874-4519 ) トリップの原因が短絡の場合のみに、短絡アラームスイッチがトリップを信号伝達(RS ; 874-4528 874-4528 ). 定格電圧が、通常値(該当の規格に準拠して)の70 %と35 %の間に低下すると、低電圧リリースにより成形ケース回路ブレーカが始動されます。 以下の範囲の定格電圧のユニットが揃っています。. 230 V ac (RS ; 874-4525 874-4525 ) 24 V dc (RS ; 874-4521 874-4521 ). タイプSTLのシャントトリップは、低電圧リリースの代替として左側のアクセサリコンパートメントに取り付けできます。 以下の範囲の5種類の定格電圧のユニットが揃っています。. 230 V ac (RS ; 874-4540 874-4540 ) 24 V ac / V dc (RS ; 874-4531 874-4531 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする