SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49166575
品番
3RA2110-1DA15-1BB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2110 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.7 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:常時開 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:1.1 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:167mm 、 動作温度 Max:+60℃