シーメンス 電磁接触器 3RA2315シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49166584 品番3RA2315-8XB30-2BB4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2315 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 機能:可逆 、 通常の状態の構成:3NO 、 取付けスタイル:ねじ取り付け 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:84mm 、 動作温度 Max:+60℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする