CDG1KDN32-280Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49166897

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)280 クッション(N) ラバークッション 注文コード49166897 品番CDG1KDN32-280Z
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・クッションなど132種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする