仕様範囲:SIRIUS Classic 、 シリーズ:3RT1 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:7 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 ターミナルタイプ:Cage Clamp 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。. Sirius 3Rコンポーネントのほとんどは、ケージクランプ接続を利用できます。 サイズS00製品の場合、定格5.5 kW までは、電源接続及び制御回路接続の両方に利用できます。 それより定格の高い製品の場合、ケージクランプは、動作コイルや補助接点などの制御配線接続に利用できます。. 接触器 - 3RTシリーズ. サイズ00 寸法: H57.5 mm x W45 mm x D72.5 mm