曜日別特売
3RT2036-1AC20 シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS 49167293

シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲:SIRIUS Innovation 、 シリーズ:3RT2 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:50 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 極/投の設定:3極単投 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:22 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:130mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 接触器 - 3RT範囲、ねじ接続. Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション注文コード49167293品番3RT2036-1AC20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様範囲:SIRIUS Innovation 、 シリーズ:3RT2 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:50 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 極/投の設定:3極単投 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:22 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:130mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 接触器 - 3RT範囲、ねじ接続. Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする