シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:SIRIUS Innovation 、 シリーズ:3TG1 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:4 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:36mm 、 動作温度 Max:+55℃ 、 IEC947-4-1、DIN VDE0660. 4極接触器 - AC/DC動作. 4つのメイン接触器とねじ止め端子、VDE0106 Part 100への接触から保護 最大スイッチング電流20 A @ 4 kW ac/dc AC1 (20 A)、AC3 (8.4 A) 動作温度範囲-25 → +55 ℃ 雑音除去構造 DINレール取り付け又は表面実装用のコンパクト設計(62 x 36 x 59 mm) (H x W x D). 屋内電気器具での使用やオフィスや住宅での分配に最適、スペースが限られたエリアでも使用可能 サージ保護素子を内蔵 230 V 4 W dc及び230 V 4.4 VA ac (雑音除去)定格のコイルが付属 注文コード49168569 品番3TG1010-0AL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:SIRIUS Innovation 、 シリーズ:3TG1 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:4 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:36mm 、 動作温度 Max:+55℃ 、 IEC947-4-1、DIN VDE0660. 4極接触器 - AC/DC動作. 4つのメイン接触器とねじ止め端子、VDE0106 Part 100への接触から保護 最大スイッチング電流20 A @ 4 kW ac/dc AC1 (20 A)、AC3 (8.4 A) 動作温度範囲-25 → +55 ℃ 雑音除去構造 DINレール取り付け又は表面実装用のコンパクト設計(62 x 36 x 59 mm) (H x W x D). 屋内電気器具での使用やオフィスや住宅での分配に最適、スペースが限られたエリアでも使用可能 サージ保護素子を内蔵 230 V 4 W dc及び230 V 4.4 VA ac (雑音除去)定格のコイルが付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする