SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:SIRIUS Innovation 、 シリーズ:3TG1 、 極数:4 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:3NO / 1NC 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:36mm 、 動作温度 Max:+55℃
注文コード
49168596
品番
3TG1001-0BB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:SIRIUS Innovation 、 シリーズ:3TG1 、 極数:4 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:3NO / 1NC 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:36mm 、 動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応