内容量1個仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Classic●取付けスタイル:横●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3RH1●* これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個注文コード49168858品番3RH1921-1JA11