内容量1個
仕様コンタクトの数:1●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Snap-On●コンタクトの定格電流:6 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 690 V ac●極/投の設定:単極単投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:3RH2●補助コンタクト及び接触器アクセサリ. Siemensの補助コンタクト及びアクセサリです。Siemensの接触器製品に対応しています。
注文コード49168937
品番3RH2911-1AA10