シーメンス 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Snap-On●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 690 V ac●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●補助コンタクト及び接触器アクセサリ. Siemensの補助コンタクト及びアクセサリです。Siemensの接触器製品に対応しています。 注文コード49168964 品番3RH2911-1DA02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など96種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Snap-On●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 690 V ac●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●補助コンタクト及び接触器アクセサリ. Siemensの補助コンタクト及びアクセサリです。Siemensの接触器製品に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする