内容量1個仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップ式●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●極/投の設定:単極単投●ターミナルタイプ:ケージクランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:3RH29●* これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個注文コード49169409品番3RH2921-2DA11