SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Plug In●コンタクトの定格電流:2 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 690 V ac●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20 → +60 ℃●回路保護アクセサリ
注文コード
49169506
品番
3RV2901-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Plug In●コンタクトの定格電流:2 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 690 V ac●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20 → +60 ℃●回路保護アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応